Eriks
JC

JC Spindelverlängerung Typ: 3222 Edelstahl Geeignet für: Handbetätigung F05 DD 7mm DN Reduzierter Durchgang: DN15

  • ERIKS:14445752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

156,48 €/ Stückexkl. MwSt

186,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
JC
Typ
3222
Ausführung
Spindelverlängerung
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A479 316
DN Reduzierter Durchgang
DN15
Montageflansch
F05
Spindelform
DD
Abmessungen Spindel
7 mm
Montageflansch Antrieb
F05
Antrieb Spindelform
DD
Höhe
100 mm
Gewicht
1 kg