JALAS Sicherheits-Halbstiefel HEAVY DUTY 1358 S3, Größe 39
ERIKS:14412611
Hersteller:1358-39
Robuster, mittelhoher Sicherheitsschuh mit höchstem Schutz (S3) und BOA® Fit System für gröbere Arbeiten.
Anwendung Eis. Öl. Hitze. Ihre Arbeit ist alles andere als gewöhnlich. Deshalb hat Jalas eine extra Heavy Duty Kollektion von Sicherheitsschuhen und Stiefeln für wirklich harte Bedingungen entwickelt.
Das Obermaterial aus PU-beschichtetem Leder und Mikrofaser schützt den Fuß und bietet zusätzliche Sprunggelenkunterstützung. Die Öl- und hitzebeständige Nitril-Laufsohle sorgt für hervorragenden Grip. Die JALAS® Zehenschutzkappe aus Komposit, ein Nageldurchtrittschutz aus Stahl und zwei Stoßdämpfungszonen aus PORON® XRD® schützen vor Verletzungen bei der Arbeit.