14.193,70 €/ Stückexkl. MwSt
16.890,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Typ | Cylindrical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 460 mm |
Breite | 218 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 3000 kN |
Statische Belastung | 5800 kN |
Grenzdrehzahl | 415 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 650 kN |
Gewicht | 125.65 kg |
B | 218 mm |
d | 300 mm |
D | 460 mm |
d1 | 347 mm |
D1 | 453 mm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |