Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045022-D-PP-2NR-C3-GA22

  • ERIKS:14183602
  • Hersteller:089720776-6500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

876,57 €/ Stückexkl. MwSt

1.043,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
Zweireihig