Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL04130-D-PP-2NR-C3-GA22

  • ERIKS:14183642
  • Hersteller:089760689-6501
Image 1
Zur Liste hinzufügen

958,04 €/ Stückexkl. MwSt

1.140,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
INA
Serie
SL04..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
430 kN
Statische Belastung
790 kN
Grenzdrehzahl
1020 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig