Eriks
INA

INA Zweireihiges Zylinderrollenlager vollrollig abgedichtet SL045044-D-PP-C3

  • ERIKS:13560429
  • Hersteller:089188683-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4.647,90 €/ Stückexkl. MwSt

5.531,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
160 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
Zweireihig