Eriks
INA

INA Stützrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung NATV10-X-PP-A

  • ERIKS:11834893
  • Hersteller:55910740000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,98 €/ Stückexkl. MwSt

48,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
INA
Serie
NATV..X-PP
Rollendurchmesser
30 mm
Rollenbreite
14 mm
Innendurchmesser
10 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
15 mm
Alternativen

60,64 €/ Stückexkl. MwSt

72,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026