Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung RASEA20-XL-N

  • ERIKS:24027363
  • Hersteller:0009525830000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,48 €/ Stückexkl. MwSt

64,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
INA
Serie
RASEA
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
130 mm
Höhe
64 mm
Höhe Achse
33.3 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
97 mm
Lager
GSH20-XL-2RSR-B
Gehäuse
ASE04