Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Exzenterring-Befestigung TSHE45-XL

  • ERIKS:11670287
  • Hersteller:8804260000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

102,70 €/ Stückexkl. MwSt

122,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
INA
Serie
TSHE
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
120 mm
Höhe
107 mm
Höhe Achse
54 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
95.3 mm
Lager
GE45-XL-KTT-B
Gehäuse
SHE09