14,02 €/ Stückexkl. MwSt
16,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | INA |
Serie | 2..-NPP-B |
Wellendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 12 mm |
Dynamische Belastung | 9.8 kN |
Statische Belastung | 4.75 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 22.3 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Befestigung mit Presspassung |