89,20 €/ Stückexkl. MwSt
106,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | INA |
Serie | GE..-KTT-B |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 71.4 mm |
Außenringbreite | 25 mm |
Dynamische Belastung | 46 kN |
Statische Belastung | 29 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 8 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |