30,59 €/ Stückexkl. MwSt
36,40 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | INA |
Serie | LFR..-2Z |
Typ | Yoke Type Track Roller |
Rollendurchmesser | 35 mm |
Rollendurchmesser | 1.303 in |
Rollenbreite | 15.9 mm |
Rollenbreite | 0.626 in |
Innendurchmesser | 12 mm |
Innendurchmesser | 0.472 in |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | V-rille |
Roll Element | Kugellager |
Einbaubreite | 15.9 mm |
Rollenlänge | 15.9 mm |
Rollenlänge | 0.626 in |
Bolzendurchmesser | 0.472 in |