Eriks
INA

INA Profillaufrolle 2-reihig V-rille Kugellager Mit Dichtung LFR5206-25-2RS-RB

  • ERIKS:12633330
  • Hersteller:009315411-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

235,63 €/ Stückexkl. MwSt

280,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
INA
Serie
LFR..-2RSR-RB
Rollendurchmesser
72 mm
Rollenbreite
23.8 mm
Innendurchmesser
25 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
V-rille
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
25.8 mm