Eriks
INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK30/20-F-XL

  • ERIKS:14176697
  • Hersteller:000197629-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,47 €/ Stückexkl. MwSt

21,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
INA
Serie
NK
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
25500 N
Statische Belastung
36000 N
Grenzdrehzahl
14800 rpm
Referenzdrehzahl
8900 rpm