Eriks
INA

INA Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NKX50-Z-XL

  • ERIKS:11671448
  • Hersteller:NKX50-Z-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

126,74 €/ Stückexkl. MwSt

150,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
INA
Serie
NKX..-Z
Hersteller ID
NKX50-Z-XL
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
71.5 mm
Breite
35 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja
Alternativen

153,38 €/ Stückexkl. MwSt

182,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026