46,01 €/ Stückexkl. MwSt
54,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | INA |
Serie | KR..-SK-PP-A |
Rollendurchmesser | 19 mm |
Rollenbreite | 11 mm |
Rollenlänge | 32 mm |
Bolzendurchmesser | 8 mm |
Gewindelänge | 10 mm |
Gewindegröße | M 8x1.25 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Mit Mutter | Ja |