Eriks
INA

INA Kreuzrollenlager SX011814-A

  • ERIKS:14191739
  • Hersteller:007137320-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

729,72 €/ Stückexkl. MwSt

868,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
INA
Serie
SX
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
10 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
80 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -30 bis 80 °C