35,02 €/ Stückexkl. MwSt
41,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | INA |
Serie | HFL |
Serie | HFL |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 30 mm |
Drehmoment | 90 Nm |
Dynamische Belastung | 11.6 kN |
Statische Belastung | 16.9 kN |
Nut | Ohne |
Dichtung | Nein |
Betriebstemperatur | von -10 bis 70 °C |
Hersteller ID | HFL3030-L564 |