Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 40 mm Wellen-Ø, 44 mm Außen-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:11671681
  • Hersteller:066034230-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,13 €/ Stückexkl. MwSt

4,91 €inkl. MwSt

360 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB4030-E40
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
168 kN
Statische Belastung
300 kN
d
40 mm
D
44 mm
B
30 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 404430 E

  • ERIKS:23768730
  • Manufacturer:PCM 404430 E

6,06 €/ Stückexkl. MwSt

7,21 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026