Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung PCJT35-XL-N-FA125

  • ERIKS:11835358
  • Hersteller:96286570000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

65,27 €/ Stückexkl. MwSt

77,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
INA
Serie
PCJT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
92 mm
Höhe
155 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130 mm
Lager
GRAE35-NPP-B-FA125.5
Gehäuse
GG.CJT07-N-FA125.1
Dynamische Belastung
27500 N
Statische Belastung
15300 N