749,42 €/ Stückexkl. MwSt
891,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | NAG49 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 50 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 249 kN |
Statische Belastung | 531 kN |
Anzahl Reihen | Zweireihig |