Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NAS5040ZZNR

  • ERIKS:13178016
  • Hersteller:NAS5040ZZNR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.286,20 €/ Stückexkl. MwSt

3.910,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
NAS50..ZZNR
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
150 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
1310 kN
Statische Belastung
2650 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig