Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NAS5032ZZNR

  • ERIKS:13178008
  • Hersteller:NAS5032ZZNR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.728,96 €/ Stückexkl. MwSt

2.057,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
NAS50..ZZNR
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
109 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
720 kN
Statische Belastung
1390 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig