936,34 €/ Stückexkl. MwSt
1.114,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | NAS50..ZZNR |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 400 kN |
Statische Belastung | 750 kN |
Anzahl Reihen | Zweireihig |