Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NAS5022UUNR

  • ERIKS:13177997
  • Hersteller:NAS5022UUNR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

862,90 €/ Stückexkl. MwSt

1.026,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
NAS50..UUNR
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
384 kN
Statische Belastung
697 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig