Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NAS5010UUNR

  • ERIKS:13177975
  • Hersteller:NAS5010UUNR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

195,74 €/ Stückexkl. MwSt

232,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
NAS50..UUNR
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
100 kN
Statische Belastung
158 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig