Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NAS5009UUNR

  • ERIKS:13177973
  • Hersteller:NAS5009UUNR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

186,77 €/ Stückexkl. MwSt

222,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
NAS50..UUNR
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
95.5 kN
Statische Belastung
144 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig