Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NAG4922UU

  • ERIKS:13177964
  • Hersteller:NAG4922UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

595,73 €/ Stückexkl. MwSt

708,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
NAG49..UU
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
161 kN
Statische Belastung
322 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig