Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NAG4914UU

  • ERIKS:13177950
  • Hersteller:NAG4914UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

205,08 €/ Stückexkl. MwSt

244,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
NAG49..UU
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
77.7 kN
Statische Belastung
139 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig