Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NAG4911UU

  • ERIKS:13177944
  • Hersteller:NAG4911UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

101,41 €/ Stückexkl. MwSt

120,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
NAG49..UU
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
25 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
48.1 kN
Statische Belastung
77.7 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig