220,52 €/ Stückexkl. MwSt
262,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | NAU49 |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 35 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 75.4 kN |
Statische Belastung | 120 kN |
Anzahl Reihen | Zweireihig |