677,26 €/ Stückexkl. MwSt
805,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | NAU49..UU |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 40 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 113 kN |
Statische Belastung | 200 kN |
Anzahl Reihen | Zweireihig |