Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig Mit Dichtung NAU4908UU

  • ERIKS:13178034
  • Hersteller:NAU4908UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,07 €/ Stückexkl. MwSt

81,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
NAU49..UU
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
22 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
23.4 kN
Statische Belastung
29.4 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig