75,76 €/ Stückexkl. MwSt
90,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | RNAFW |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 60 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 102000 N |
Statische Belastung | 255000 N |