Eriks
IKO

IKO Zweireihiges Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAFW 253732

  • ERIKS:13181642
  • Hersteller:RNAFW253732
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,53 €/ Stückexkl. MwSt

31,57 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
RNAFW
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
32 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
33200 N
Statische Belastung
49000 N