24,13 €/ Stückexkl. MwSt
28,71 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | NAFW |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 26 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 17500 N |
Statische Belastung | 30300 N |