Eriks
IKO

IKO Stützrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CRY44V

  • ERIKS:13180086
  • Hersteller:CRY44V
Image 1
Zur Liste hinzufügen

87,83 €/ Stückexkl. MwSt

104,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
CRY..V
Rollendurchmesser
2.75 in
Rollenbreite
1.5 in
Innendurchmesser
0.75 in
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
39.688 mm