Eriks
IKO

IKO Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig RNAST12

  • ERIKS:13180263
  • Hersteller:RNAST12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,99 €/ Stückexkl. MwSt

22,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
RNAST
Rollendurchmesser
32 mm
Rollenbreite
11.8 mm
Innendurchmesser
16 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig