Eriks
IKO

IKO Stützrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung NART40VUUR

  • ERIKS:13180123
  • Hersteller:NART40VUUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,96 €/ Stückexkl. MwSt

95,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
NART..VUUR
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
30 mm
Innendurchmesser
40 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
32 mm