Eriks
IKO

IKO Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig RNAST6R

  • ERIKS:13180286
  • Hersteller:RNAST6R
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,22 €/ Stückexkl. MwSt

25,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
RNAST..R
Rollendurchmesser
19 mm
Rollenbreite
9.8 mm
Innendurchmesser
10 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig