Eriks
IKO

IKO Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NART5R

  • ERIKS:13180132
  • Hersteller:NART5R
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,03 €/ Stückexkl. MwSt

32,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
NART..R
Rollendurchmesser
16 mm
Rollenbreite
11 mm
Innendurchmesser
5 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
12 mm