Eriks
IKO

IKO Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NART45R

  • ERIKS:13180124
  • Hersteller:NART45R
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,14 €/ Stückexkl. MwSt

94,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
NART..R
Rollendurchmesser
85 mm
Rollenbreite
32 mm
Innendurchmesser
45 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
32 mm