Eriks
IKO

IKO Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NART10R

  • ERIKS:13180088
  • Hersteller:NART10R
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,92 €/ Stückexkl. MwSt

33,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
NART..R
Rollendurchmesser
30 mm
Rollenbreite
14 mm
Innendurchmesser
10 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
15 mm