Eriks
IKO

IKO Stützrolle 2-reihig Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung NURT35

  • ERIKS:13180244
  • Hersteller:NURT35
Image 1
Zur Liste hinzufügen

94,16 €/ Stückexkl. MwSt

112,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
NURT
Rollendurchmesser
72 mm
Rollenbreite
28 mm
Innendurchmesser
35 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
29 mm