Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAF 7148N

  • ERIKS:13181624
  • Hersteller:RNAF7148N
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,57 €/ Stückexkl. MwSt

10,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 32Mindestbestellmenge: 32

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
RNAF
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
8 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
2960 N
Statische Belastung
2690 N