Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAF 607820

  • ERIKS:13181620
  • Hersteller:RNAF607820
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,14 €/ Stückexkl. MwSt

43,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
RNAF
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
78 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
38900 N
Statische Belastung
71700 N