20,86 €/ Stückexkl. MwSt
24,82 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | RNAF |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 31400 N |
Statische Belastung | 48000 N |