Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAF 162812

  • ERIKS:13181595
  • Hersteller:RNAF162812
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,31 €/ Stückexkl. MwSt

13,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
RNAF
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
12 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
10500 N
Statische Belastung
10900 N