Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAF 152313

  • ERIKS:13181593
  • Hersteller:RNAF152313
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,63 €/ Stückexkl. MwSt

10,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
RNAF
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
13 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
8250 N
Statische Belastung
10200 N