Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAF 122212

  • ERIKS:13181590
  • Hersteller:RNAF122212
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,04 €/ Stückexkl. MwSt

9,57 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
RNAF
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
12 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
9030 N
Statische Belastung
8460 N